Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte
Montageplatte
Artikel-Nr.:
     C1173-18700501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     18700501
EAN/GTIN:
     4013902816613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
spelsberg montageplatte
chassisplatte
Montageplatte aus Stahlblech, verzinkt, Stärke 2mm, für TG 1212
Abmessungen: 93 x 113 x 2mm
Weitere Informationen:
Breite:
93 mm
Höhe:
2 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Montageplatte aus Stahlblech, Befestigungsplatte, Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.