Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte
Montageplatte
Artikel-Nr.:
     C1173-15501301
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     15501301
EAN/GTIN:
     4013902120512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
spelsberg montageplatte
chassisplatte
Montageplatte aus Stahlblech, verzinkt, Stärke 1,5mm, für AL 3616
Abmessungen: 143 x 345 x 1,5mm
Weitere Informationen:
Breite:
143 mm
Höhe:
1.5 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Montageplatte für Verteilergehäuse, Befestigungsplatte, Stahl-Montageplatte, Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.