Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte
Montageplatte
Artikel-Nr.:
     C1173-15501101
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     15501101
EAN/GTIN:
     4013902650019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
spelsberg montageplatte
chassisplatte
Montageplatte aus Stahlblech, verzinkt, Stärke 1,5mm, für AL 1616
Abmessungen: 143 x 145 x 1,5mm
Weitere Informationen:
Breite:
143 mm
Höhe:
1.5 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Montageplatte für Verteilergehäuse, Befestigungsplatte, Stahl-Montageplatte, Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.