Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse, Schutzart IP66/IP67, Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse, Schutzart IP66/IP67, Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, halogenfrei
Leergehäuse, Schutzart IP66/IP67, Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-10040701
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     10040701
EAN/GTIN:
     4013902813964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Leergehäuse, mit Schutzart IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, mit Schnellverschluss, Kasten: ABS, grau, Deckel: ABS, grau, glatte Seitenwände
Abmessungen: 162 x 122 x 90mm
Beigefügtes Zubehör: Deckelverliersicherung, 4 Befestigungsschrauben für Zubehör
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
162 mm
Höhe:
122 mm
Tiefe:
90 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Anzahl der Türen:
0
Anzahl der Schlösser:
0
Geeignet für Wandmontage:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Mit Sichttür:
nein
Koppelbar:
nein
Werkstoffgüte:
ABS
Werkstoff:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für metrische Montage:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Schrägdach:
nein
Mastbefestigung:
ja
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
6.4 W
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Freistehend:
nein
Eckmodell:
nein
Zwischeneinbau:
nein
Vorprägungen:
nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Mit Oberteil:
ja
Mit Tür:
nein
Transparenter Deckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, automatengehäuse spelsberg, automatengehäuse, Gehäusesysteme, Aufbaugehäuse, Box, Plastikgehäuse, Outdoorgehäuse, Indoorgehäuse, Case, Kleingehäuse, Kleinstgehäuse, Gehäuseserie, Bediengehäuse, Gehäusetechnik, Gehäuselösungen, Standardgehäuse, Steuergehäuse, Ex-Gehäuse, UL-Gehäuse, Gehäusesystem, Reihenklemmengehäuse, Dose, Klemmengehäuse, Industriegehäuse, Wandgehäuse, Folientastaturgehäuse, Folientastatur, ABS, Gehäuse, Elektronikgehäuse, Kasten, elektrokasten wasserdicht, klemmkasten ip67, ip67 gehäuse, leergehäuse ip65, leergehäuse ip67, gehäuse ip67, leergehäuse elektro, kunststoff schaltschränke, schaltschrank ip65 außenbereich, elektroschränke für außen, gehäuse außenbereich, schaltschränke kunststoff, schaltschrank kompakt, verteilerschrank außen wasserdicht, outdoor schaltschränke, kunststoff schaltschrank ip65, schaltschränke außenbereich, schaltschrank außen abschließbar, kunststoff schaltschrank, elektroschränke, outdoor schaltschrank kunststoff, gehäuse wasserdicht transparent, kunststoff kleingehäuse, elektrogehäuse kunststoff, kunststoffgehäuse elektronik, industriegehäuse kunststoff, kleingehäuse kunststoff, kunststoffgehäuse wasserdicht, elektro kunststoffgehäuse, gehäuse polycarbonat, kunststoffgehäuse elektro, elektrokasten außenbereich, wandgehäuse kunststoff, kunststoffgehäuse schwarz, gehäuse kunststoff, kunststoffgehäuse ip65, polycarbonat gehäuse, metallgehäuse nach maß, klemmkasten metall, klemmenkasten metall, abzweigkasten alu, klemmenkasten aluminium, wandgehäuse außenbereich, klemmdose alu, ip65 gehäuse wasserdicht, wetterfeste gehäuse, industrie leergehäuse
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
18200201
ab € 2,74*
Zubehör
Spelsberg
18200701
ab € 3,87*
Zubehör
Spelsberg
26241201
ab € 8,81*
Zubehör
Spelsberg
18200101
ab € 4,69*
Zubehör
Spelsberg
18600701
ab € 3,31*
Zubehör
Spelsberg
18700701
ab € 8,73*
Zubehör
Spelsberg
19714601
ab € 2,50*
Zubehör
Spelsberg
19814601
ab € 2,36*
Zubehör
Spelsberg
18200501
ab € 0,88*
Zubehör
Spelsberg
19599501
ab € 166,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.