Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienenklemmen
Sammelschienenklemmen
Artikel-Nr.:
     C1173-07611201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07611201
EAN/GTIN:
     4013902623075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
Sammelschienenklemme, für Kupferschienen 12/20/25/30 x 10mm, zum Anschluss von AL/CU-Leitern 16-120mm²
Abmessungen: 23 x 29 x 51mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
120 mm²
Breite der Klemme:
23 mm
Sammelschienenbreite:
12 mm | 30 mm
Sammelschienendicke:
10 mm
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
ja
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
440 A
Weitere Suchbegriffe: leiteranschlussklemmen 10mm, sammelschienenklemme, spelsberg sammelschienenklemme, Sammelschienenklemmen, AL, Klemme, Schiene, Anschlußklemme, Schraubklemme, Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.