Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellen-Flachkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamellen-Flachkabel
Lamellen-Flachkabel
Artikel-Nr.:
     C1173-07510001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07510001
EAN/GTIN:
     4013902052004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabel
Kupferschiene
flachkabel 1x20
flachkabel
Lamelliertes Flachkupfer, Länge 2 m,
Abmessungen: 9 x 2000 x 3mm
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Stärke:
2.4 mm
Länge:
2 mm
Lamelliert:
ja
Lamellenstärke:
0.8 mm
Anzahl der Lamellen:
3
Bemessungsbetriebsstrom:
100 A
Weitere Suchbegriffe: Lamellen Flachkabel, Kabel, Zubehör, Lamelliertes Flachkupfer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 11,895* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.