Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flansch, lichtgrau, Schutzart IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flansch, lichtgrau, Schutzart IP65
Flansch, lichtgrau, Schutzart IP65
Artikel-Nr.:
     C1173-07220001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07220001
EAN/GTIN:
     4013902051014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Flansch, glatt, 2 x Flanschverbinder (GFV),
Abmessungen: 175 x 119 x 15mm
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Ausführung:
blind
Höhe:
3 mm | 175 mm
Tiefe:
179 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Typ:
gerade
Gewindeart:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Schutzart (NEMA):
3R
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
0
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, automatengehäuse spelsberg, automatengehäuse, Anbauflansch, Platte, Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.