Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte
Montageplatte
Artikel-Nr.:
     C1173-07100501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07100501
EAN/GTIN:
     4013902050826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Montageplatte, Stahlblech, verzinkt, Stärke 2mm, mit Befestigungsset,
Abmessungen: 380 x 580 x 2mm
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Höhe:
2 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: spelsberg montageplatte, chassisplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Befestigungsplatte, Stahl-Montageplatte, Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
07100101
ab € 8,35*
Ähnlich
Spelsberg
07100201
ab € 12,38*
Ähnlich
Spelsberg
07100301
ab € 18,30*
Ähnlich
Spelsberg
07100401
ab € 25,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.