Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOZED®-Reitersicherungsgeh., Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEOZED®-Reitersicherungsgeh., Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
NEOZED®-Reitersicherungsgeh., Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-05522501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     05522501
EAN/GTIN:
     4013902052325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
nh-sicherungsgehäuse spelsberg
NEOZED(R)-Reiter-Sicherungsgehäuse, Industrie Qualität, 5 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5-25mm², auf Sammelschiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 4-35mm², N-Klemmen 1,5-16mm², PE-Klemmen 1,5-16mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV), auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel
Abmessungen: 320 x 320 x 179mm
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
179 mm
Bemessungsstrom:
250 A
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit transparentem Deckel:
ja
Anzahl der Gruppen:
5
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Sicherung:
Schraubsicherung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
3R
Weitere Suchbegriffe: sicherungsgehäuse, Schaltanlagen, ISO-Verteiler, ISO-Schaltanlagen, Isolierstoffverteiler, Isolierstoffgehäuse, Gehäuse, Kunststoffgehäuse, NEOZED-Sicherungskasten, Schaltanlagengehäuse, enystar, mi, Energieverteiler, energie-schaltgerätekombination, isp, space-link
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,22*
€ 278,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,47*
€ 276,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,73*
€ 268,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,09*
€ 261,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,33*
€ 237,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07251201
ab € 27,14*
Zubehör
Spelsberg
07901901
ab € 1,91*
Zubehör
Spelsberg
07505601
ab € 40,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.