Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Reitergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1173-04640186
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     04640186
EAN/GTIN:
     4013902938995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrennergehäuse
Leergehäuse
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Kombi-Reitergehäuse, Industrie Qualität, 1 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Schellenanschluss 1,5-50mm², Abgang universal, 5 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Schraubanschluss 1,5-25mm², auf Sammelschiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16-70mm², N-Klemme 4-35mm², PE-Klemme 4-35mm², N-Klemmen 1,5-16mm², PE-Klemmen 1,5-16mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV), auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel
Abmessungen: 640 x 320 x 179mm
Weitere Informationen:
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Gehäusehöhe:
320 mm
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
630 A
Schutzart (IP):
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
400 V
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausstattung des Sicherungslasttrenngehäuses:
mit Sicherungslasttrennschalter
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH00
Schutzart (NEMA):
3R
Gehäusebreite:
640 mm
Gehäusetiefe:
179 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, spelsberg leergehäuse, leergehäuse, Schaltanlagen, ISO-Verteiler, ISO-Schaltanlagen, Isolierstoffverteiler, Isolierstoffgehäuse, Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Schaltanlagengehäuse, enystar, mi, Energieverteiler, energie-schaltgerätekombination, isp, space-link
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,75*
€ 767,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,69*
€ 758,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,61*
€ 729,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,39*
€ 708,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,76*
€ 673,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07251401
ab € 39,16*
Zubehör
Spelsberg
07673001
ab € 15,14*
Zubehör
Spelsberg
07901901
ab € 1,90*
Zubehör
Spelsberg
07505601
ab € 40,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.