Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Reitersicherungsgehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1173-04221586
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     04221586
EAN/GTIN:
     4013902873173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
NH-Reiter-Sicherungsgehäuse, Industrie Qualität, 1 x NH 2-Reiter-Sicherungsunterteil, Schraubanschluss M10, Abgang unten, auf Sammelschiene 5-polig, N-Klemme 16-120mm², PE-Klemme 16-120mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV), auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel
Abmessungen: 320 x 640 x 254mm
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Höhe:
640 mm
Tiefe:
254 mm
Bemessungsstrom:
630 A
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit transparentem Deckel:
ja
Anzahl der Gruppen:
1
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Sicherung:
NH-Sicherung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
3R
Weitere Suchbegriffe: spelsberg leergehäuse ip65, leergehäuse ip65, leergehäuse, Schaltanlagen, ISO-Verteiler, ISO-Schaltanlagen, Isolierstoffverteiler, Isolierstoffgehäuse, Gehäuse, Kunststoffgehäuse, NH-Sicherungskasten, Schaltanlagengehäuse, enystar, mi, Energieverteiler, energie-schaltgerätekombination, isp, space-link
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,34*
€ 646,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,01*
€ 642,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,37*
€ 616,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,67*
€ 600,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,95*
€ 566,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07251401
ab € 39,16*
Zubehör
Spelsberg
07673201
ab € 36,49*
Zubehör
Spelsberg
07505601
ab € 40,58*
Zubehör
Spelsberg
07672201
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.