Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienengehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienengehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei
Sammelschienengehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-04025301
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     04025301
EAN/GTIN:
     4013902051755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Verteiler-Schrank
Sammelschienengehäuse, Industrie Qualität, 5-polig, 250 A, mit CU-Schienen, L1...L3: 12 x 10mm, N: 12 x 10mm, PE: 12 x 10mm, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, 3 x Gehäuseverbinder (GGV), mit transparentem Deckel
Abmessungen: 320 x 320 x 179mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Breite:
320 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
179 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit transparentem Deckel:
ja
Polzahl:
5
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schienenabstand:
60 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungsstrom Schienensystem:
250 A
Mit Sammelschiene bestückt:
ja
Schutzart (NEMA):
3R
Weitere Suchbegriffe: Verteilerschrank, spelsberg leergehäuse ip65, leergehäuse, leergehäuse ip65, Sicherungsgehäuse, Schaltanlagen, ISO-Verteiler, ISO-Schaltanlagen, Isolierstoffverteiler, Isolierstoffgehäuse, Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Schaltanlagengehäuse, enystar, mi, Energieverteiler, energie-schaltgerätekombination, isp, space-link
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07251201
ab € 27,14*
Zubehör
Spelsberg
07505601
ab € 40,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.