Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungsgehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Sicherungsgehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei
NH-Sicherungsgehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-02241101
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     02241101
EAN/GTIN:
     4013902051496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
NH-Sicherungsgehäuse, Industrie Qualität, 1 x NH 1-Sicherungsunterteil, Schraubanschluss M10, PE/N-Klemme M10, montiert auf Montageplatte, 4 x Gehäuseverbinder (GGV), mit transparentem Deckel
Abmessungen: 320 x 640 x 179mm
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Höhe:
640 mm
Tiefe:
179 mm
Bemessungsstrom:
250 A
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit transparentem Deckel:
ja
Anzahl der Gruppen:
1
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Sicherung:
NH-Sicherung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
3R
Weitere Suchbegriffe: spelsberg leergehäuse ip65, leergehäuse ip65, leergehäuse, Schaltanlagen, ISO-Verteiler, ISO-Schaltanlagen, Isolierstoffverteiler, Isolierstoffgehäuse, Gehäuse, Kunststoffgehäuse, NH-Sicherungskasten, Schaltanlagengehäuse, enystar, mi, Energieverteiler, energie-schaltgerätekombination, isp, space-link
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,08*
€ 327,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,99*
€ 323,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,03*
€ 310,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,87*
€ 305,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,61*
€ 278,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07251401
ab € 38,95*
Zubehör
Spelsberg
07673101
ab € 29,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.