Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungsgehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Sicherungsgehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei
NH-Sicherungsgehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-02220101
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     02220101
EAN/GTIN:
     4013902051472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
NH-Sicherungsgehäuse, Industrie Qualität, 1 x NH 00-Sicherungsunterteil, Schellenanschluss 1,5-70mm², PE/N-Klemme 2 x 50mm², montiert auf Montageplatte, 3 x Gehäuseverbinder (GGV), mit transparentem Deckel
Abmessungen: 320 x 320 x 179mm
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
179 mm
Bemessungsstrom:
160 A
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit transparentem Deckel:
ja
Anzahl der Gruppen:
1
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Sicherung:
NH-Sicherung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
3R
Weitere Suchbegriffe: spelsberg leergehäuse ip65, leergehäuse ip65, leergehäuse, Schaltanlagen, ISO-Verteiler, ISO-Schaltanlagen, Isolierstoffverteiler, Isolierstoffgehäuse, Gehäuse, Kunststoffgehäuse, NH-Sicherungskasten, Schaltanlagengehäuse, enystar, mi, Energieverteiler, energie-schaltgerätekombination, isp, space-link
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,43*
€ 174,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07251201
ab € 27,13*
Zubehör
Spelsberg
07673001
ab € 15,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.