Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählergehäuse, Schutzart IP54, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählergehäuse, Schutzart IP54, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Zählergehäuse, Schutzart IP54, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-02141001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     02141001
EAN/GTIN:
     4013902903429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Leergehäuse
Klappfenster
Scharnierfenster
Zählergehäuse, Industrie Qualität, serienmäßig plombierbar, mit Zählertragplatte und Zählerbefestigungsschrauben, für mechanische Elektrizitätszähler (Induktionszähler), für elektronische Haushaltszähler mit BKE-A Adapter, 4 x Gehäuseverbinder (GGV), mit grauem Deckel und zwei zusätzlichen Klappfenstern
Abmessungen: 320 x 640 x 179mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Breite:
320 mm
Höhe:
640 mm
Tiefe:
179 mm
Mit Klappdeckel:
ja
Einbautiefe:
157 mm
Mit Tragschiene:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: Zähleranschlussgehäuse, Zählergehäuse, Zählerschrank, Zählerschränke, spelsberg leergehäuse ip65, zählergehäuse ip65, zählergehäuse spelsberg, Schaltanlagen, ISO-Verteiler, ISO-Schaltanlagen, Isolierstoffverteiler, Isolierstoffgehäuse, Kunststoffgehäuse, Zählerkasten, Schaltanlagengehäuse, enystar, mi, Energieverteiler, energie-schaltgerätekombination, isp, space-link
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,59*
€ 360,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,30*
€ 358,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,01*
€ 347,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,35*
€ 338,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,47*
€ 312,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07251401
ab € 39,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.