Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatengehäuse, transparent, Schutzart IP65, 56 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatengehäuse, transparent, Schutzart IP65, 56 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Automatengehäuse, transparent, Schutzart IP65, 56 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-01545601
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     01545601
EAN/GTIN:
     4013902050420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Automatengehäuse, Industrie Qualität, 4-reihig, PE/N Klemme, mit jeweils 2 Klemmstellen 16mm², 10 Klemmstellen 6mm², Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 4 x Gehäuseverbinder (GGV), mit transparentem Deckel
Abmessungen: 320 x 640 x 179mm
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Breite:
320 mm
Höhe:
640 mm
Tiefe:
179 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Anzahl der Reihen:
4
Art der Abdeckung:
Deckel
EMV-Ausführung:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Innentiefe:
157 mm
DIN-Schiene:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite in Teilungseinheiten:
56
Art der Schließung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Erdungsklemmenblock:
ja
Neutralleiterklemmenblock:
ja
Signaldurchlassende Tür:
ja
UV-beständig:
ja
Art der Tür:
einfach
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Unterputzverteiler, spelsberg leergehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse spelsberg, Installationskleinverteiler, GTA, Automatenkasten, Automatenverteiler, Installationsverteiler, Schaltanlagen, ISO-Verteiler, ISO-Schaltanlagen, Isolierstoffverteiler, Isolierstoffgehäuse, Schaltanlagengehäuse, enystar, mi, Energieverteiler, energie-schaltgerätekombination, isp, space-link
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,08*
€ 301,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,89*
€ 297,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,91*
€ 285,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,45*
€ 279,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,54*
€ 256,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07251401
ab € 39,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.