Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosengehäuse, Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 230V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosengehäuse, Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 230V AC, halogenfrei
Steckdosengehäuse, Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 230V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-01047001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     01047001
EAN/GTIN:
     4013902054961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose
Steckdosengehäuse, Industrie Qualität mit Normschiene, Steckdosen vorverdrahtet, 3 x Gehäuseverbinder (GGV),
Abmessungen: 320 x 220 x 179mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
320 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
179 mm
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
8
Absicherung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
FI-Schutzschalter:
ohne
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
sonstige
Handhabung:
Wandmontage
Kontaktmaterial:
CuZn
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Militärausführung:
nein
Art des Netzanschlusses:
ohne
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift):
0
Durchmesser Kabeleinführung:
sonstige
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
8
Weitere Suchbegriffe: Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, schutz-steckdose ip44, schuko-steckdose, cee wandverteiler spelsberg, Schaltanlagen, ISO-Verteiler, ISO-Schaltanlagen, Isolierstoffverteiler, Isolierstoffgehäuse, Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Schaltanlagengehäuse, enystar, mi, Energieverteiler, energie-schaltgerätekombination, isp, space-link
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,74*
€ 213,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,28*
€ 205,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,50*
€ 198,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07251101
ab € 24,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.