Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, halogenfrei
Leergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-01000501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     01000501
EAN/GTIN:
     4013902050291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
spelsberg leergehäuse ip65
Leergehäuse, Industrie Qualität, 4 x Gehäuseverbinder (GGV), mit transparentem Deckel
Abmessungen: 440 x 640 x 179mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Schutzklasse:
II
Farbe:
grau
Breite:
440 mm
Höhe:
640 mm
Tiefe:
179 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Einbautiefe:
157 mm
Anzahl der Reihen:
0
Art der Abdeckung:
Deckel
Anbaumöglichkeit:
ja
Innentiefe:
157 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Funktionserhalt:
ohne
Breite in Teilungseinheiten:
0
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Anzahl der Module:
1
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP65
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Nennstrom (In):
1250 A
Ausführung Deckel:
geschlossen
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Schutzart (NEMA):
3R
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse ip65, automatengehäuse spelsberg, Schaltanlagen, ISO-Verteiler, ISO-Schaltanlagen, Isolierstoffverteiler, Isolierstoffgehäuse, Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Verteilergehäuse, Schaltanlagengehäuse, enystar, mi, Energieverteiler, energie-schaltgerätekombination, isp, space-link
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,31*
€ 235,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,80*
€ 234,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,07*
€ 223,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,31*
€ 220,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,10*
€ 198,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07251501
ab € 41,16*
Zubehör
Spelsberg
07335001
ab € 18,77*
Zubehör
Spelsberg
07345001
ab € 25,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.