Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe DG FL 125x1,6x22,23 mm PSF z. Trennen v. Fliesen, hohe Schnittqualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Efficiency waste
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     C1165-68000012
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     68000012
EAN/GTIN:
     4007220800980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe
Diamant-Trennscheiben von PFERD werden unter Einhaltung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards gefertigt. Sie garantieren optimale Trennergebnisse und ermöglichen eine wirtschaftliche Bearbeitung unterschiedlicher Werkstoffe, z. B. Beton, Waschbeton, Klinker, Hartgestein, Granit oder andere abrasive Baumaterialien. Das Produktprogramm bietet für jede Bearbeitungsaufgabe das optimale Werkzeug. Universelles Werkzeug mit geschlossenem Rand zum Trennen ohne Randausbrüche an Werkstücken mit hochwertigen Oberflächen. Die Ausführung mit geschlossenem Rand eignet sich für sehr feine Schnitte, z. B. Fliesen und Kacheln.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
12200 RPM
Form:
1A1R / DG FL
Breite:
1.6 mm
Schleifmittel:
Diamant
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
125 mm
Höhe, Belag:
7 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Diamant-Trennscheibe DG FL 125x1,6x22,23 mm PSF z. Trennen v. Fliesen, hohe Schnittqualität
SAP EAN Stck.:
4007220800980
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
Zolltarif-Nr.:
68042100
Herkunftsland:
CN | DE | KR
SAP Volumen (VE):
103.62 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.14 kg
SAP Länge (VE):
157 mm
SAP Breite (VE):
132 mm
SAP Höhe (VE):
5 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Diamant-Trennscheiben für die Bauindustrie, Ausführung mit geschlossenem Rand PSF
ECLASS 12.0:
21011319
ECLASS 7.0:
21011319
ECLASS 8.1:
21011319
ECLASS 9.1:
21011319
proficlass 5.0:
AAA017c016
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011319
ECLASS 11.1:
21011319
Vorteile:
Hochwertige Diamantqualitäten. | Exzellente Schnittigkeit und kurze Trennzeiten. | Hohe Standzeit. | Hohen Schneidkomfort. | Hohe Wirtschaftlichkeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Fliesen
Bearbeitungsaufgaben:
Erzeugen von Durchbrüchen | Trennen
Antriebsarten:
Winkelschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Wenn möglich ist der Nassschliff grundsätzlich dem Trockenschliff vorzuziehen. Dies verringert den Werkzeugverschleiß, die Gefahr thermischer Schäden und die Staubbelastung. | Trennen Sie mit wenig Druck, um eine Überhitzung des Werkzeugs zu vermeiden. | Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet.
AAO057:
Diamant-Trennscheibe Ausführung DG FL PSF
AAO663:
4007220800980
AAO676:
68000012
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Diamant
AAU731:
Metallbindung
AAU732:
Diamant- und CBN-Werkzeuge
AAW338:
Diamant-Trennscheibe DG FL 125x1,6x22,23 mm PSF z. Trennen v. Fliesen, hohe Schnittqualität
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
1.6 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
125 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
1.6 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Metallbindung, Diamant-Trennscheiben für die Bauindustrie, Diamant für die Bauindustrie Leistungslinie PSF
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
68075025
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.