Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labortrennscheibe T 150x1,0x22,23 mm Leistungslinie SG LAB HD STEELOX für Stahl/Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     6922B-17203-D44-66300010
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     66300010
EAN/GTIN:
     4007220804124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das PFERD-Programm bietet Labortrennscheiben (LAB) in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Labortrennscheiben werden zur Herstellung von Präzisionsschnitten und zum schnellen Trennen von Laborproben eingesetzt. Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Sehr schnittiges Werkzeug in Härte H mit zwei Außengeweben für Stahl und Edelstahl (INOX). Für Trennaufgaben, die eine hohe Stabilität erfordern. Zum Herstellen von Präzisionsschnitten und schnellen Trennen von Laborproben.
Weitere Informationen:
Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.:
80 m/s
RPM, max.:
10200 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
Breite:
1 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
150 mm
Härte:
H
Ausgabename > 80 Zeichen:
Labortrennscheibe T 150x1,0x22,23 mm Leistungslinie SG LAB HD STEELOX für Stahl/Edelstahl
SAP EAN Stck.:
4007220353875
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042218
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
866 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.045 kg
SAP Länge (VE):
162 mm
SAP Breite (VE):
162 mm
SAP Höhe (VE):
33 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Labor-Trennscheiben SG LAB HD STEELOX ★★★☆
ECLASS 12.0:
21011333
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA036c064
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Speziell für die metallografische Probenentnahme durch aggressives Schleifmittel. | Sicheres Trennen durch höchste Schnittqualität. | Sehr hohe Stabilität durch verstärkende Außengewebe.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Edelstahl (INOX) | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Trennen | Trennen von Profilen | Trennen von Rohren | Trennen von Vollmaterial
Antriebsarten:
Labor Trennmaschine | Stationäre Maschinen
Anwendungsempfehlungen:
Auch für Nasstrennanwendungen geeignet.
AAO057:
SG LAB HD STEELOX ★★★☆
AAO663:
4007220804124
AAO676:
66300010
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Trennscheiben für stationären Einsatz
AAW338:
Labortrennscheibe T 150x1,0x22,23 mm Leistungslinie SG LAB HD STEELOX für Stahl/Edelstahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 150x1, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 150mm, Leistungs-Linie SG ★★★☆
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 2,83*
3 Tage
43
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 43,47*
€ 56,39*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 44,77*
€ 57,09*
6 Tage
284
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 46,07*
€ 59,90*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 48,32*
€ 67,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 70,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.