Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1437753 Herst.-Nr.: 66300010 EAN/GTIN: 4007220804124 |
| |
|
| | |
| Das PFERD-Programm bietet Labortrennscheiben (LAB) in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Labortrennscheiben werden zur Herstellung von Präzisionsschnitten und zum schnellen Trennen von Laborproben eingesetzt. Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Sehr schnittiges Werkzeug in Härte H mit zwei Außengeweben für Stahl und Edelstahl (INOX). Für Trennaufgaben · die eine hohe Stabilität erfordern. Zum Herstellen von Präzisionsschnitten und schnellen Trennen von Laborproben.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Labor Trennmaschine, Stationäre Maschinen· Anwendungsempfehlung: Auch für Nasstrennanwendungen geeignet.· Bearbeitungsaufgaben: Trennen von Vollmaterial, Trennen von Profilen, Trennen von Rohren, Trennen· Härte: H· Vorteile: Speziell für die metallografische Probenentnahme durch aggressives Schleifmittel. Sicheres Trennen durch höchste Schnittqualität. Sehr hohe Stabilität durch verstärkende Außengewebe.· Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.: 80m/s Weitere Informationen: | | Ø: | 150 mm | max. Drehzahl: | 10200 min-¹ | Breite: | 1 mm | Schleifmittel: | Korund A | Form: | EHT / 41 / T1 | Marke: | PFERD | Bohrungs-Ø: | 22,23 mm | Materialzuordnung: | Edelstahl (INOX), Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,00* | ab € 1,76* | € 2,27* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,95* | ab € 1,79* | € 2,32* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | pro Box | € 7,90* | ab € 1,77* | € 2,32* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,85* | € 2,40* | | | | Lager 4757 | | | | 25 | | pro Box | € 4,95* | ab € 1,99* | € 2,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,99* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 69,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|