Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheiben EHT 40-1,0 SG STEELOX/6,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-65504010
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     65504010
EAN/GTIN:
     4007220165645
Suchbegriffe:
Kleintrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. PFERD bietet kleine Trennscheiben für Geradschleifer in verschiedenen Abmessungen an. Die universellen Trennscheiben eignen sich zum Trennen von Stahl, Edelstahl (INOX), Gusseisen, Aluminium und weiteren Werkstoffen. Universelle Trennscheibe mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit für den Einsatz auf Geradschleifern. Werker in aller Welt vertrauen Blau und wählen die dünnen Trennscheiben von PFERD. Das PFERD-Programm bietet dünne Trennscheiben in vielen verschiedenen Ausführungen und somit für jede Anwendung die passende Werkzeuglösung – ergonomisch optimiert, effizient und auf höchstem Sicherheitsniveau. Die dünnen Trennscheiben von PFERD zeichnen sich durch ihre besondere Bindungsrezeptur aus. Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und die gezielte Umsetzung in den hochmodernen Fertigungsstätten garantieren die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von PFERD.

Technische Daten:

  • Max. RPM: 38200 RPM
  • Form: EHT / 41 / T1
  • EAN Stck.: 4007220239193
  • Breite metrisch: 1 mm
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • Schleifmittel: Korund A
  • Ø Bohrung: 6 mm
  • ø Außen metrisch: 40 mm

Vorteile:

  • Ideal für schwer zugängliche Stellen.
  • Universelle Trennscheibe für viele Werkstoffe.
  • Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung.
  • Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Aluminium
  • Gusseisen
  • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
  • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
  • Weitere NE-Metalle
  • Edelstahl (INOX)
  • Stahl

Bearbeitungsaufgaben:

  • Trennen von Profilen
  • Trennen von Blechen
  • Trennen von Vollmaterial
  • Erzeugen von Durchbrüchen

Antriebsarten:

  • Biegwellenantrieb
  • Geradschleifer

Bestellhinweise:

  • Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen.

Sicherheitshinweise:

  • Maximale Drehzahl von Trennscheibe und Werkzeughalter beachten – die niedrigere ist maßgeblich.

PFERDEFFICIENCY:

  • PFERDEFFICIENCY empfiehlt dünne Trennscheiben für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.
  • PFERDERGONOMICS empfiehlt dünne Trennscheiben, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
Weitere Informationen:
Max. RPM:
38200 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
EAN Stck.:
4007220239193
Breite metrisch:
1 mm
Aufnahmesystem:
Bohrung
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
6 mm
ø Außen metrisch:
40 mm
Vorteile:
Ideal für schwer zugängliche Stellen. | Universelle Trennscheibe für viele Werkstoffe. | Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Gusseisen | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Weitere NE-Metalle | Edelstahl (INOX) | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Trennen von Profilen | Trennen von Blechen | Trennen von Vollmaterial | Erzeugen von Durchbrüchen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Bestellhinweise:
Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen.
Sicherheitshinweise:
Maximale Drehzahl von Trennscheibe und Werkzeughalter beachten – die niedrigere ist maßgeblich.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt dünne Trennscheiben für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt dünne Trennscheiben, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
524 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.004 kg
Länge (VE):
82 mm
Breite (VE):
82 mm
Höhe (VE):
78 mm
ECLASS 5.1.4:
21011390
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
ECLASS 12.0:
21011333
ECLASS 13.0:
21011333
ECLASS 14.0:
21011333
ECLASS 15.0:
21011333
ETIM 8.0:
EC000173
ETIM 9.0:
EC000173
ETIM 10.0:
EC004958
UNSPSC 25.0901:
27110000
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Trennscheiben für Geradschleifer metrisch SG STEELOX ★★★☆
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD Klein-Trennscheibe EHT 40x1,0x6 mm gerade Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
Produkthierarchie:
06020101 | 06020221
EAN-Typ:
AR
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, trennscheiben pferd, mini trennscheibe, Trennscheiben, Leistungs-Linie SG ★★★☆, Trennscheiben für Geradschleifer, Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
4097
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,21*
€ 1,43*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,46*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,32*
€ 1,57*
6 Tage
5065
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,34*
€ 1,62*
4 Tage
309
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,22*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 71,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
33511000
€ 10,20*
Zubehör
PFERD TOOLS
33510000
€ 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.