Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheiben EHT 180-3,2 PSF ALU+STONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     C1165-61826222
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     61826222
EAN/GTIN:
     4007220163641
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. Trennscheibe für NE-Metalle und mineralische Werkstoffe mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.

Technische Daten:

  • Max. RPM: 8500 RPM
  • Form: EHT / 41 / T1
  • EAN Stck.: 4007220241462
  • Breite metrisch: 3.2 mm
  • Schleifmittel: Siliciumcarbid SiC/C
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • ø Außen metrisch: 180 mm

Vorteile:

  • Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch gute Standzeit.
  • Breite 1,0 mm ist auch ideal für Akku-Winkelschleifer geeignet.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Aluminium
  • Gusseisen
  • Weitere NE-Metalle
  • Stein
  • Fliesen
  • Titan
  • Titanlegierungen
  • Beton

Bearbeitungsaufgaben:

  • Trennen von Profilen
  • Trennen von Blechen
  • Trennen von Vollmaterial
  • Erzeugen von Durchbrüchen

Antriebsarten:

  • Winkelschleifer
Weitere Informationen:
Max. RPM:
8500 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
EAN Stck.:
4007220241462
Breite metrisch:
3.2 mm
Schleifmittel:
Siliciumcarbid SiC/C
Ø Bohrung:
22.23 mm
ø Außen metrisch:
180 mm
Vorteile:
Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung. | Hohe Wirtschaftlichkeit durch gute Standzeit. | Breite 1,0 mm ist auch ideal für Akku-Winkelschleifer geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Gusseisen | Weitere NE-Metalle | Stein | Fliesen | Titan | Titanlegierungen | Beton
Bearbeitungsaufgaben:
Trennen von Profilen | Trennen von Blechen | Trennen von Vollmaterial | Erzeugen von Durchbrüchen
Antriebsarten:
Winkelschleifer
Herkunftsland:
ES
Volumen (VE):
3287 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.144 kg
Länge (VE):
186 mm
Breite (VE):
186 mm
Höhe (VE):
95 mm
ECLASS 5.1.4:
21011390
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
ECLASS 12.0:
21011333
ECLASS 13.0:
21011333
ECLASS 14.0:
21011333
ECLASS 15.0:
21011333
ETIM 8.0:
EC000173
ETIM 9.0:
EC000173
ETIM 10.0:
EC004958
UNSPSC 25.0901:
27110000
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Trennscheiben PSF ALU+STONE ★★☆☆
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD Trennscheibe EHT 180x3,2x22,23 mm gerade Uni.-Linie PSF ALU+STONE für Alu/NE-Met./Stein
Produkthierarchie:
06020103 | 06020302
EAN-Typ:
AR
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben pferd, mini trennscheibe, Trennscheiben, Universal-Linie PSF ★★☆☆, Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,68*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.