Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe EH 150x3,0x22,23 mm gekröpft Uni.-Linie PSF ALU+STONE für Alu/NE-Met./Stein


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-61823326
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61823326
EAN/GTIN:
     4007220523131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. Trennscheibe für NE-Metalle und mineralische Werkstoffe mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
10200 RPM
Form:
EH / 42 / T27
Breite:
3 mm
Schleifmittel:
Siliciumcarbid SiC/C
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
150 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Trennscheibe EH 150x3,0x22,23 mm gekröpft Uni.-Linie PSF ALU+STONE für Alu/NE-Met./Stein
SAP EAN Stck.:
4007220241448
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042218 | 680422180000
Herkunftsland:
ES
SAP Volumen (VE):
2555 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.099 kg
SAP Länge (VE):
156 mm
SAP Breite (VE):
156 mm
SAP Höhe (VE):
105 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Trennscheiben PSF ALU+STONE ★★☆☆
ECLASS 12.0:
21011333
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA036c064
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung. | Hohe Wirtschaftlichkeit durch gute Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Gusseisen | Weitere NE-Metalle | Stein | Fliesen | Titan | Titanlegierungen | Beton
Bearbeitungsaufgaben:
Erzeugen von Durchbrüchen | Trennen von Blechen | Trennen von Profilen | Trennen von Vollmaterial
Antriebsarten:
Winkelschleifer
AAO057:
PSF ALU + STONE ★★☆☆
AAO663:
4007220523131
AAO676:
61823326
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Trennscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
Trennscheibe EH 150x3,0x22,23 mm gekröpft Uni.-Linie PSF ALU+STONE für Alu/NE-Met./Stein
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 150x3 pferd, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 150mm, Trennscheiben, Universal-Linie PSF ★★☆☆
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
315
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,19*
€ 1,57*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,60*
5 Tage
190
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,26*
€ 1,69*
4 Tage
190
25
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,33*
€ 1,86*
3 Tage
190
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 1,87*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,19* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 39,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.