Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EH 150-3,0 PSF ALU+STONE, Pferd Trennscheibe EH 150-3,0 C24 P PSF 61823326


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
image 15
image 16
image 17
Artikel-Nr.:
     260W-538219
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61823326
EAN/GTIN:
     4007220523131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

EH 150-3,0 PSF ALU+STONE, Trennscheibe EH 150-3,0 C24 P PSF 61823326, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2475 GRAMM
Bohrungs-ø:
22.23 mm
Bohrungs-ø H [Inch]:
7/8
Breite:
3 mm
Durchmesser:
150 mm
Form:
Gekröpfte Ausführung EH (Form 42)
Schleifmittel:
C
Korngröße:
24
Max. RPM:
10200 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
EH 150-3,0 PSF ALU+STONE | EH 150-3,0 C 24 P PSF/22,23
Härtegrad gemäß Norm:
P
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse (Gewicht):
2.475 kg
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
max. Drehzahl:
10200 1/s
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 150x3 pferd, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 150mm, Handgeführte Trennschleifscheiben, TRENNSCHEIBE, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
190
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,19*
€ 1,56*
Lager 260
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,58*
5 Tage
190
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,25*
€ 1,66*
4 Tage
190
25
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,33*
€ 1,71*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 1,71*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 39,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.