Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheiben EHT 115-1,0 PSF ALU+STONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     C1165-61818010
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     61818010
EAN/GTIN:
     4007220669310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. Trennscheibe für NE-Metalle und mineralische Werkstoffe mit hoher Trennleistung und guter Standzeit. Werker in aller Welt vertrauen Blau und wählen die dünnen Trennscheiben von PFERD. Das PFERD-Programm bietet dünne Trennscheiben in vielen verschiedenen Ausführungen und somit für jede Anwendung die passende Werkzeuglösung – ergonomisch optimiert, effizient und auf höchstem Sicherheitsniveau. Die dünnen Trennscheiben von PFERD zeichnen sich durch ihre besondere Bindungsrezeptur aus. Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und die gezielte Umsetzung in den hochmodernen Fertigungsstätten garantieren die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von PFERD.

Technische Daten:

  • Max. RPM: 13300 RPM
  • Form: EHT / 41 / T1
  • EAN Stck.: 4007220236741
  • Breite metrisch: 1 mm
  • Schleifmittel: Siliciumcarbid SiC/C
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • ø Außen metrisch: 115 mm

Vorteile:

  • Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch gute Standzeit.
  • Breite 1,0 mm ist auch ideal für Akku-Winkelschleifer geeignet.
  • Ideal für Akku-Winkelschleifer geeignet.
  • Dünne und gratarme Trennschnitte.
  • Komfortabel und sicher.
  • Schnelle Trennschnitte.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Aluminium
  • Gusseisen
  • Duroplaste
  • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
  • Weitere NE-Metalle
  • Stein
  • Fliesen
  • Titan
  • Titanlegierungen
  • Beton

Bearbeitungsaufgaben:

  • Trennen von Profilen
  • Trennen von Blechen
  • Trennen von Vollmaterial
  • Erzeugen von Durchbrüchen

Antriebsarten:

  • Winkelschleifer
  • Akkuwinkelschleifer

PFERDEFFICIENCY:

  • PFERDEFFICIENCY empfiehlt dünne Trennscheiben für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.
  • PFERDERGONOMICS empfiehlt dünne Trennscheiben, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
Weitere Informationen:
Max. RPM:
13300 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
EAN Stck.:
4007220236741
Breite metrisch:
1 mm
Schleifmittel:
Siliciumcarbid SiC/C
Ø Bohrung:
22.23 mm
ø Außen metrisch:
115 mm
Vorteile:
Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung. | Hohe Wirtschaftlichkeit durch gute Standzeit. | Breite 1,0 mm ist auch ideal für Akku-Winkelschleifer geeignet. | Ideal für Akku-Winkelschleifer geeignet. | Dünne und gratarme Trennschnitte. | Komfortabel und sicher. | Schnelle Trennschnitte.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Gusseisen | Duroplaste | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Weitere NE-Metalle | Stein | Fliesen | Titan | Titanlegierungen | Beton
Bearbeitungsaufgaben:
Trennen von Profilen | Trennen von Blechen | Trennen von Vollmaterial | Erzeugen von Durchbrüchen
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt dünne Trennscheiben für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt dünne Trennscheiben, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
600 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.025 kg
Länge (VE):
123 mm
Breite (VE):
122 mm
Höhe (VE):
40 mm
ECLASS 5.1.4:
21011390
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
ECLASS 12.0:
21011333
ECLASS 13.0:
21011333
ECLASS 14.0:
21011333
ECLASS 15.0:
21011333
ETIM 8.0:
EC000173
ETIM 9.0:
EC000173
ETIM 10.0:
EC004958
UNSPSC 25.0901:
27110000
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Trennscheiben PSF ALU+STONE ★★☆☆
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD Trennscheibe EHT 115x1,0x22,23 mm gerade Uni.-Linie PSF ALU+STONE für Alu/NE-Met./Stein/PVC
Produkthierarchie:
06020103 | 06020301
EAN-Typ:
AR
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x1, metall-trennscheibe 115mm, mini trennscheibe, Trennscheiben, Universal-Linie PSF ★★☆☆, Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,30*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD TOOLS
80115023
€ 1.564,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.