Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe EHT 230x2,5x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-61328422
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61328422
EAN/GTIN:
     4007220162446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Trennscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
6600 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
Breite:
2.5 mm
Aufnahmesystem:
Bohrung
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
230 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Trennscheibe EHT 230x2,5x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
SAP EAN Stck.:
4007220240144
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
6804221000 | 68042218
Herkunftsland:
DE | ES
SAP Volumen (VE):
4320 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.243 kg
SAP Länge (VE):
240 mm
SAP Breite (VE):
240 mm
SAP Höhe (VE):
75 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Trennscheiben SG STEELOX ★★★☆
ECLASS 12.0:
21011333
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA036c064
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar. | Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Edelstahl (INOX) | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Erzeugen von Durchbrüchen | Trennen von Blechen | Trennen von Profilen | Trennen von Vollmaterial
Antriebsarten:
Winkelschleifer
AAO057:
SG STEELOX ★★★☆
AAO663:
4007220162446
AAO676:
61328422
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Trennscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
Trennscheibe EHT 230x2,5x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd trennscheibe d230, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 230mm, Trennscheiben, Leistungs-Linie SG ★★★☆
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
11816
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,24*
€ 5,03*
5 Tage
12762
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 5,37*
1 Tag
176
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 5,49*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,38*
€ 5,55*
8 Tage
85
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,32*
€ 5,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 125,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.