Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheibe EHT 230x2,5x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Trennscheibe EHT 230x2,5x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
PFERD Trennscheibe EHT 230x2,5x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
PFERD Trennscheibe EHT 230x2,5x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
PFERD Trennscheibe EHT 230x2,5x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
PFERD Trennscheibe EHT 230x2,5x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
PFERD Trennscheibe EHT 230x2,5x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
PFERD Trennscheibe EHT 230x2,5x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5417B-108276
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220162446
EAN/GTIN:
     4007220162446
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung.
Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit.
Trennscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit.

  • Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar.
  • Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung.
  • Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Kornart:
Korund
Artikeltyp:
Trennscheibe
Breite:
2,5
Typ:
A 24 R SG-INOX
Max. U/min:
6600 min-1
Hersteller:
PFERD
Form:
gerade
Stärke:
2,5 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: pferd trennscheibe d230, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 230mm, Trennscheibe A24RSG V2A 230x2,5mm ger. Pferd
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4069
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,26*
€ 5,03*
4 Tage
11180
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,37*
1 Tag
86
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 5,49*
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,37*
€ 5,55*
2 Tage
86
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,22*
€ 5,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 625 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 138,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.