Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheiben EHT 230-1,9 CERAMIC SGP STEEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     C1165-61323019
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     61323019
EAN/GTIN:
     4007220103982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Spezial-Trennscheibe mit Keramikkorn für Stahl mit ultimativer Trennleistung und herausragender Standzeit. Optimiert für den Einsatz auf Stahlwerkstücken größerer Querschnitte. Werker in aller Welt vertrauen Blau und wählen die dünnen Trennscheiben von PFERD. Das PFERD-Programm bietet dünne Trennscheiben in vielen verschiedenen Ausführungen und somit für jede Anwendung die passende Werkzeuglösung – ergonomisch optimiert, effizient und auf höchstem Sicherheitsniveau. Die dünnen Trennscheiben von PFERD zeichnen sich durch ihre besondere Bindungsrezeptur aus. Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und die gezielte Umsetzung in den hochmodernen Fertigungsstätten garantieren die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von PFERD.

Technische Daten:

  • Max. RPM: 6600 RPM
  • Form: EHT / 41 / T1
  • EAN Stck.: 4007220239810
  • Breite metrisch: 1.9 mm
  • Schleifmittel: Keramikkorn CO
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • ø Außen metrisch: 230 mm

Vorteile:

  • Bisher unerreichte Trennleistung durch Hochleistungsschleifmittel Keramikkorn im Zusammenspiel mit einer speziellen Bindungstechnologie, dadurch schnellster Arbeitsfortschritt auch bei großen Querschnitten.
  • Höchste Wirtschaftlichkeit durch herausragende Standzeit.
  • Dünne und gratarme Trennschnitte.
  • Komfortabel und sicher.
  • Schnelle Trennschnitte.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Stahl

Bearbeitungsaufgaben:

  • Trennen großer Querschnitte
  • Trennen von Profilen
  • Trennen von Vollmaterial
  • Erzeugen von Durchbrüchen

Antriebsarten:

  • Winkelschleifer

PFERDEFFICIENCY:

  • PFERDEFFICIENCY empfiehlt dünne Trennscheiben für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.
Weitere Informationen:
Max. RPM:
6600 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
EAN Stck.:
4007220239810
Breite metrisch:
1.9 mm
Schleifmittel:
Keramikkorn CO
Ø Bohrung:
22.23 mm
ø Außen metrisch:
230 mm
Vorteile:
Bisher unerreichte Trennleistung durch Hochleistungsschleifmittel Keramikkorn im Zusammenspiel mit einer speziellen Bindungstechnologie, dadurch schnellster Arbeitsfortschritt auch bei großen Querschnitten. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch herausragende Standzeit. | Dünne und gratarme Trennschnitte. | Komfortabel und sicher. | Schnelle Trennschnitte.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Trennen großer Querschnitte | Trennen von Profilen | Trennen von Vollmaterial | Erzeugen von Durchbrüchen
Antriebsarten:
Winkelschleifer
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt dünne Trennscheiben für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.
Herkunftsland:
ES
Volumen (VE):
3226 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.202 kg
Länge (VE):
240 mm
Breite (VE):
240 mm
Höhe (VE):
56 mm
ECLASS 5.1.4:
21011390
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
ECLASS 12.0:
21011333
ECLASS 13.0:
21011333
ECLASS 14.0:
21011333
ECLASS 15.0:
21011333
ETIM 8.0:
EC000173
ETIM 9.0:
EC000173
ETIM 10.0:
EC004958
UNSPSC 25.0901:
31191600
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Trennscheiben CERAMIC SGP STEEL ★★★★
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD Trennscheibe EHT 230x1,9x22,23 mm gerade CERAMIC Speziallinie SGP STEEL für Stahl
Produkthierarchie:
06020301
EAN-Typ:
AR
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben pferd, mini trennscheibe, Trennscheiben, Spezial-Linie SGP ★★★★, Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,81*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 75 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
33500761
€ 32,77*
Zubehör
PFERD TOOLS
33500760
€ 31,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.