Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLICAP Set PCS110 Walzenkegelform Korund für universelle Anwendung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-49601107
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     49601107
EAN/GTIN:
     4007220355428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifkappe
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Set aus verschiedenen POLICAP-Schleifkappen mit passendem Träger. POLICAP-Werkzeuge sind nahtlos geformt und können mit der gesamten Werkzeugfläche eingesetzt werden. Farbkennung der Korngrößen: 60 und 80 = braun, 150 = schwarz, 280 = rotbraun Walzenkegelform WKG (früher Form G).
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
PCS WKG 110
Form:
WKG
Breite:
145 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
180 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLICAP Set PCS110 Walzenkegelform Korund für universelle Anwendung
SAP EAN Stck.:
4007220355428
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
8466100175 | 84661038
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
2116 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.311 kg
SAP Länge (VE):
195 mm
SAP Breite (VE):
155 mm
SAP Höhe (VE):
70 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLICAP-Set
ECLASS 12.0:
21011301
ECLASS 7.0:
21019207
ECLASS 8.1:
21019207
ECLASS 9.1:
21019207
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21019207
ECLASS 11.1:
21011301
Vorteile:
Robuste, wiederverwendbare Kunststoffverpackung. | Sicherer Sitz der Schleifkappen und -hülsen auf dem Träger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. | Hohe Formtreue und exzellenter Feinschliff durch spezielles Fertigungsverfahren. | Einfacher Werkzeugwechsel.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahlguss | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Egalisieren | Flächenbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 20 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Für einen leichten Wechsel der Schleifkappen und -hülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Werkzeugträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen und fixieren. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–20 m/s einsetzen.
AAO057:
POLICAP-Set
AAO663:
4007220355428
AAO676:
49601107
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLICAP Set PCS110 Walzenkegelform Korund für universelle Anwendung
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA020:
40 0173-1#05-AAA480#003
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42150210
ab € 3,63*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42151215
ab € 3,04*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42151220
ab € 3,71*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42150200
ab € 3,25*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42150205
ab € 3,58*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42303102
ab € 0,47*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42303103
ab € 0,47*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42303101
ab € 0,47*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42303132
ab € 0,54*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42303133
ab € 0,54*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42303131
ab € 0,53*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42303162
ab € 0,64*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42303163
ab € 0,63*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42303161
ab € 0,63*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42303052
ab € 0,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.