Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLICAP Kappenträger PCT Walzenkegelform Ø 16x26 mm Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-42151220
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42151220
EAN/GTIN:
     4007220147276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifhülsenträger
Schleifkappenhalter
schleifkappenträger
pferd schleifhülsenträger
Passender POLICAP-Schleifkappenträger in Walzenkegelform WKG (früher Form G).
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
PCT WKG
RPM, max.:
30000 RPM
Ausführung:
keine Angabe
Breite:
26 mm
Ø Außen:
16 mm
Ø Schaft:
6 mm
Länge, Schaft:
40 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLICAP Kappenträger PCT Walzenkegelform Ø 16x26 mm Schaft-Ø 6 mm
SAP EAN Stck.:
4007220267943
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84661038
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
156 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.019 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
37 mm
SAP Höhe (VE):
68 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Träger mit Schaft
ECLASS 12.0:
21012705
ECLASS 7.0:
21019208
ECLASS 8.1:
21019208
ECLASS 9.1:
21019208
proficlass 5.0:
EAB830c024
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21019208
ECLASS 11.1:
21012705
Vorteile:
Sicherer Sitz der Schleifkappen und -hülsen auf dem Träger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. | Einfacher Werkzeugwechsel.
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 25 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Für einen leichten Wechsel der Schleifkappen und -hülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Werkzeugträger in den Werkzeugantriebeingespannt lassen und fixieren. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–20 m/s einsetzen.
AAG681:
6 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Walzenkegelform
AAO663:
4007220147276
AAO676:
42151220
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLICAP Kappenträger PCT Walzenkegelform Ø 16x26 mm Schaft-Ø 6 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: schleifkappenträger, Träger mit Schaft, POLICAP-Schleifkappenträger PCT
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42303162
ab € 0,64*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42303163
ab € 0,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42303161
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.