Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140-tlg. Winkelschleifer UWER 5/200 230 V im Set mit COMBIDICS Ø 50mm und Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-49350001
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     49350001
EAN/GTIN:
     4007220607893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Elektro-Winkelschleifer
Set aus verschiedenen COMBIDISC-Werkzeugen inklusive Einhand-Winkelschleifer für alle Grob-, Feinschleif-, Polier- und Reinigungsarbeiten, speziell für Montage- und Baustellenarbeiten.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
SET CD 50 UWER 5/200 230 V
Ausgabename > 80 Zeichen:
140-tlg. Winkelschleifer UWER 5/200 230 V im Set mit COMBIDICS Ø 50mm und Zubehör
SAP EAN Stck.:
4007220607893
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBIDISC als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBIDISC-Werkzeuge, um die Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten zu reduzieren.
Zolltarif-Nr.:
84672951
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
23250 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
4.057 kg
SAP Länge (VE):
455 mm
SAP Breite (VE):
365 mm
SAP Höhe (VE):
140 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
COMBIDISC-Set
ECLASS 12.0:
21011304
ECLASS 7.0:
21019223
ECLASS 8.1:
21019223
ECLASS 9.1:
21019223
proficlass 5.0:
AAC322c002
unspsc 6.0:
21011318
ECLASS 10.1:
21019223
ECLASS 11.1:
21011304
Vorteile:
Abdeckung der gesamten Drehzahlbandbreite für COMBIDISC-Werkzeuge mit dem Durchmesser 50 mm. | Komfortable, einfache Handhabung durch handliche Form des Winkelschleifers. | Aufeinander abgestimmte Vorauswahl der gängigsten Varianten.
AAO057:
COMBIDISC-Set
AAO663:
4007220607893
AAO676:
49350001
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Sets mit Antrieben
AAW338:
140-tlg. Winkelschleifer UWER 5/200 230 V im Set mit COMBIDICS Ø 50mm und Zubehör
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 786,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,56*
€ 1.139,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,03*
€ 1.062,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 843,47*
€ 1.003,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,57*
€ 976,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,63*
€ 953,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 794,78*
€ 945,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,72*
€ 936,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42770050
ab € 1,84*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42761501
ab € 1,19*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42761502
ab € 1,21*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42761504
ab € 1,21*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42756502
ab € 1,34*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42756503
ab € 1,29*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42756506
ab € 1,11*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42756508
ab € 1,10*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42719112
ab € 3,19*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42719104
ab € 3,18*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42719106
ab € 3,17*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42719108
ab € 3,19*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42757512
ab € 0,80*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42751512
ab € 0,81*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42750512
ab € 0,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.