Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBIDISC harte Vliesronde CD Ø 50mm A180M für Feinschliff und Finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Only to be used with a back-up pad
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-42761502
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42761502
EAN/GTIN:
     4007220266625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Grobreinigungsscheibe
Universell zur Oberflächenbearbeitung kleiner und mittlerer Flächen von Metallen einsetzbar, z. B. Beseitigen von Vorschleifspuren, Entfernen von Oxidation und leichte Entgratarbeiten. Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen. POLIVLIES-Korngröße 180 M = mittel (rotbraun) Das Aufspannsystem CD verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Innengewinde (Metall/Kunststoff). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: PSG, Power Lock Typ II „turnon“, SocAtt, Turn-On.
Weitere Informationen:
Aufspannsystem:
System CD
RPM, opt., von:
5500 RPM
RPM, opt., bis:
7500 RPM
Schleifmittel:
Korund A
Ø Außen:
50 mm
Korngröße:
180 M
Ausgabename > 80 Zeichen:
COMBIDISC harte Vliesronde CD Ø 50mm A180M für Feinschliff und Finish
SAP EAN Stck.:
4007220325520
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
COMBIDISC-Schleifblatthalter bitte separat bestellen.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBIDISC als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBIDISC-Werkzeuge, um die Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten zu reduzieren.
Zolltarif-Nr.:
68053000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
1620 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.007 kg
SAP Länge (VE):
132 mm
SAP Breite (VE):
132 mm
SAP Höhe (VE):
93 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
COMBIDISC-Vliesronden VRH CD/CDR
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
EAB818c011
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel. | Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten. | Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Reinigen | Schweißnahtbearbeitung | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer | Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.
Anwendungsempfehlungen:
COMBIDISC-Vliesronden mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen. | Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. | Beim Schleifen bringt der Zusatz von Öl oder Wasser eine noch feinere Oberfläche, kühleren Schliff und höhere Standzeit.
AAC895:
50 0173-1#05-AAA480#003
AAO663:
4007220266625
AAO676:
42761502
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A
AAU731:
Vlieswerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
COMBIDISC harte Vliesronde CD Ø 50mm A180M für Feinschliff und Finish
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
50 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
180 M 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
180 M 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A
BAG921:
7500 0173-1#05-AAA043#002
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
25000
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,21*
€ 1,45*
1 Tag
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,23*
€ 1,47*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,26*
€ 1,50*
5 Tage
25873
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,26*
€ 1,54*
4 Tage
25000
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,34*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 72,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721501
ab € 18,76*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721502
ab € 14,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721503
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.