Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Stützteller mit Spannmutter Ø 125 H-GT125 M14 für Winkelschleifer 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-44890090
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44890090
EAN/GTIN:
     4007220668122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Winkelschleifblatt
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Hochleistungs-Stützteller mit hoher Standzeit durch abriebfesten, glasfaserverstärkten Kunststoff. Überzeugt durch besonders kühlen Schliff aufgrund von radial verlaufenden Kühlrippen sowie hoher Abtragsleistung der Fiberschleifer durch eine stabile, starre Ausführung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
H-GT 125
RPM, max.:
12200 RPM
Passend für Ø:
125 mm
Passend für:
Winkelschleifer 125, Aufnahme M14
Ausführung:
keine Angabe
Ø Gewinde:
M14
Ausgabename > 80 Zeichen:
Hochleistungs-Stützteller mit Spannmutter Ø 125 H-GT125 M14 für Winkelschleifer 125
SAP EAN Stck.:
4007220668122
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Die passende Spannmutter wird mitgeliefert.
Zolltarif-Nr.:
84661038
Herkunftsland:
BG | CH | DE
SAP Volumen (VE):
697 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.177 kg
SAP Länge (VE):
134 mm
SAP Breite (VE):
130 mm
SAP Höhe (VE):
40 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Stützteller
ECLASS 12.0:
21012708
ECLASS 7.0:
21019218
ECLASS 8.1:
21019218
ECLASS 9.1:
21019218
proficlass 5.0:
AAA024c004
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21019218
ECLASS 11.1:
21012708
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Fiberschleifer gemäß ISO 15636 mit Stützteller auf handelsüblichen Winkelschleifern einsetzen.
AAO663:
4007220668122
AAO676:
44890090
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Hochleistungs-Stützteller mit Spannmutter Ø 125 H-GT125 M14 für Winkelschleifer 125
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Stützteller, pferd haftstützteller, haftstützteller, Stützteller Ausführung H-GT für Fiberschleifer
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890130
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.