Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannmutter für Stützteller Gewinde M14 für Ø 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-44890130
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44890130
EAN/GTIN:
     4007220668160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Zubehör für Stützteller der Ausführung GT.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
FL-GT 125
Passend für:
Winkelschleifer 125, Aufnahme M14
Ausführung:
keine Angabe
Ø Gewinde:
M14
Ausgabename > 80 Zeichen:
Spannmutter für Stützteller Gewinde M14 für Ø 125
SAP EAN Stck.:
4007220668160
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
79070000
Herkunftsland:
CH | DE
SAP Volumen (VE):
65.472 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.044 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
48 mm
SAP Höhe (VE):
22 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Stützteller
ECLASS 12.0:
21012708
ECLASS 7.0:
21019218
ECLASS 8.1:
21019218
ECLASS 9.1:
21019218
proficlass 5.0:
EAA675c007
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21019218
ECLASS 11.1:
21012708
Vorteile:
Passende Bohrungsabstände für marktübliche Stirnlochschlüssel.
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer
AAO663:
4007220668160
AAO676:
44890130
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Spannmutter für Stützteller Gewinde M14 für Ø 125
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Klemmmutter, Spannmutter, pferd haftstützteller, haftstützteller, klemmmutter m 14, Spannmutter für Stützteller GT
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.