Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLINOX Vlies-Schleifstift PNG Ø 80x50mm Schaft-Ø 6 mm SIC180 für Feinschliff und Finish


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics haptic
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44640858
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44640858
EAN/GTIN:
     4007220738023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifspitze pferd
POLINOX-Schleifstifte bestehen aus Polyamidvlies, in welches Schleifkorn eingebunden ist. Sie bestehen aus mehreren stark gewellten Schleifvliesstreifen, die um einen Kern gewickelt sind. Durch die wellenförmige Anordnung des Schleifvlieses ist ansatzloses Strichmattieren von Flächen möglich.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
7500 RPM
RPM, opt.:
4000 RPM
Breite:
50 mm
Schleifmittel:
Siliciumcarbid SiC/C
Ø Außen:
80 mm
Ø Schaft:
6 mm
Korngröße:
180
Länge, Schaft:
40 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLINOX Vlies-Schleifstift PNG Ø 80x50mm Schaft-Ø 6 mm SIC180 für Feinschliff und Finish
SAP EAN Stck.:
4007220288542
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt POLINOX-Schleifstifte, um die beim Einsatz entstehende Vibrations- und Lärmentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
Zolltarif-Nr.:
68053000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
5335 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.171 kg
SAP Länge (VE):
260 mm
SAP Breite (VE):
171 mm
SAP Höhe (VE):
120 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLINOX-Stifte PNG
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
AAA031c098
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. | Kühler Schliff und geringe thermische Belastung des Werkstückes. | Kein Zusetzen des Werkzeuges durch offene Struktur und hohe Flexibilität des Vliesmaterials.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Reinigen | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 32 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10-20 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.
AAC895:
80 0173-1#05-AAA480#003
AAO663:
4007220738023
AAO676:
44640858
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Siliciumcarbid SiC/C
AAU731:
Vlieswerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLINOX Vlies-Schleifstift PNG Ø 80x50mm Schaft-Ø 6 mm SIC180 für Feinschliff und Finish
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
50 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
80 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
50 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
180 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
180 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Siliciumcarbid SiC/C
Weitere Suchbegriffe: sic schleifstifte, schleifstift, Vlieswerkzeuge, POLINOX-Schleifstifte PNG, Ausführung Siliciumcarbid SiC
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
228
10
pro Box
Frei Haus
ab € 17,22*
€ 20,80*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,39*
€ 21,02*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 17,41*
€ 21,75*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 17,58*
€ 21,89*
5 Tage
228
10
pro Box
Frei Haus
ab € 17,94*
€ 22,03*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 20,80*
€ 24,75
pro Box
ab 20 Boxen
€ 19,82*
€ 23,59
pro Box
ab 50 Boxen
€ 18,39*
€ 21,88
pro Box
ab 100 Boxen
€ 17,84*
€ 21,23
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 17,22*
€ 20,49
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 17,22* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 208,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250130
ab € 7,92*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250140
ab € 34,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.