Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialverdünnung für Diamantpolierpasten 125 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44250125
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44250125
EAN/GTIN:
     4007220294550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Die Verdünnung wird eingesetzt, um bei Polierarbeiten die Schmierschicht zwischen Tragkörper und Werkstück konstant zu halten.
Weitere Informationen:
Farbcode:
keine Angaben
Verwendung auf:
keine Angabe
Inhalt:
125 ml
Ausgabename > 80 Zeichen:
Spezialverdünnung für Diamantpolierpasten 125 ml
SAP EAN Stck.:
4007220294550
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
38140090
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
423 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.162 kg
SAP Länge (VE):
240 mm
SAP Breite (VE):
42 mm
SAP Höhe (VE):
42 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Polierpaste
ECLASS 12.0:
21012690
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011390
ECLASS 11.1:
21012690
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Verdünnung äußerst sparsam einsetzen. Eine zu starke Zugabe der Spezialverdünnung spült die Diamanten aus und vermindert die Polierleistung.
AAO057:
Spezialverdünnung für Diamantpolierpasten
AAO663:
4007220294550
AAO676:
44250125
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Spezialverdünnung für Diamantpolierpasten 125 ml
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
71
pro Stück
€ 5,00*
ab € 23,83*
€ 32,33*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,09*
€ 32,71*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,47*
€ 34,13*
5 Tage
35
pro Stück
€ 4,30*
ab € 25,00*
€ 34,45*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 32,90*
€ 44,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
1 Stück enthält 125 Milliliter (ab € 0,19064* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.