Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör Drahtstiel mit Öse IBUS für Innenbürsten mit Gewinde 3/8" 300mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     C1165-43690214
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43690214
EAN/GTIN:
     4007220726914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Um Bürsten mit Bohrung auf Werkzeugantrieben mit Spannzange einsetzen zu können, bietet PFERD für jeden Bürstentyp den passenden Werkzeughalter an. Für Arbeiten mit Innenbürsten mit Gewinde geeignet.
Weitere Informationen:
Aufnahmesystem:
Gewinde
Ø Gewinde:
3/8 BSW
Länge, Gesamt:
300 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Zubehör Drahtstiel mit Öse IBUS für Innenbürsten mit Gewinde 3/8" 300mm lang
SAP EAN Stck.:
4007220726914
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
BSW = British Standard Whitworth | Bitte beachten Sie den Außendurchmesser der Gewindemuffe: 3/8 = 12 mm
Zolltarif-Nr.:
73129000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
865 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.146 kg
SAP Länge (VE):
332 mm
SAP Breite (VE):
62 mm
SAP Höhe (VE):
42 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Drahtstiele für Innenbürsten mit Gewinde
ECLASS 12.0:
21043605
ECLASS 7.0:
21043605
ECLASS 8.1:
21043605
ECLASS 9.1:
21043605
proficlass 5.0:
EAC978c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21043605
ECLASS 11.1:
21043605
Vorteile:
Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen.
Anwendungsempfehlungen:
Zum Erreichen größerer Gesamtlängen die Drahtstiele IBUS mit den Verlängerungen IBUV kombinieren.
AAO057:
IBUS
AAO663:
4007220726914
AAO676:
43690214
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör
AAW338:
Zubehör Drahtstiel mit Öse IBUS für Innenbürsten mit Gewinde 3/8" 300mm lang
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, Lochbürste, Zylinderbürste, lochbürste pferd, draht handbürste, Zubehör, Werkzeughalter, Griffe, Drahtstiel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.