Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbürste mit Kunststoffkörper und ergonomischem Griff HBUP 5reihig Edelstahl-Draht-Ø0,40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics haptic
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-43674513
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43674513
EAN/GTIN:
     4007220906781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
PFERD bietet ein umfangreiches Programm an Handbürsten mit unterschiedlichen Formen und Besatzmaterialien. Universell für alle leichten Reinigungs- und Entrostarbeiten einsetzbar. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand.
Weitere Informationen:
Anzahl, Reihen:
5
Aufnahmesystem:
Hand
Ø Besatzmaterial:
0.4 mm
Besatzmaterial:
Edelstahldraht (INOX)
Länge, Besatz:
25 mm
Länge, Gesamt:
290 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Handbürste mit Kunststoffkörper und ergonomischem Griff HBUP 5reihig Edelstahl-Draht-Ø0,40
SAP EAN Stck.:
4007220361689
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt Handbürsten mit Kunststoffkörper für komfortables Arbeiten.
Zolltarif-Nr.:
96039091
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
6747 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.19 kg
SAP Länge (VE):
315 mm
SAP Breite (VE):
340 mm
SAP Höhe (VE):
63 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Handbürsten, Kunststoffkörper
ECLASS 12.0:
21043612
ECLASS 7.0:
21043617
ECLASS 8.1:
21043617
ECLASS 9.1:
21043617
proficlass 5.0:
AAA158c010
unspsc 6.0:
21043612
ECLASS 10.1:
21043617
ECLASS 11.1:
21043612
Vorteile:
Die Ausführung mit Edelstahlbesatz ist für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie zugelassen. | Sehr gute Korrosionsbeständigkeit. | Sicheres und ergonomisches Arbeiten durch gebogenen Zweikomponentengriff.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Weitere NE-Metalle
Bearbeitungsaufgaben:
Anlauffarben entfernen | Aufrauen | Entlacken | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Reinigen | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Edelstahldraht (INOX)
AAO663:
4007220906781
AAO676:
43674513
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Instandhaltungs- und Reinigungsbürsten
AAW338:
Handbürste mit Kunststoffkörper und ergonomischem Griff HBUP 5reihig Edelstahl-Draht-Ø0,40
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, Lebensmittelbürste, Lebensmittelbürsten, handdrahtbürste edelstahl pferd, blockbürste edelstahl, draht handbürste, Instandhaltungs- und Reinigungsbürsten, Handbürsten, ungezopft / glatt, Universell / Kunststoffkörper / Hand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,269* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,34*
€ 125,3546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,45*
€ 120,7255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,65*
€ 110,2535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,56*
€ 105,3864
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 85,79*
€ 102,0901
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,69*
€ 86,5011
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.