Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbürste für Feinmechaniker HBFM 4reihig Stahl-Draht-Ø0,15 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-532913
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43674001
EAN/GTIN:
     4007220659502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
PFERD bietet ein umfangreiches Programm an Handbürsten mit unterschiedlichen Formen und Besatzmaterialien. Hervorragend für leichte Bürstarbeiten auf feinen Oberflächen geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand. Der Besatzmaterialdurchmesser von 0,15 mm ermöglicht ein weiches Bürstverhalten und erzeugt ein feines Oberflächenbild.
Weitere Informationen:
Anzahl, Reihen:
4
Aufnahmesystem:
Hand
Ø Besatzmaterial:
0.15 mm
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Besatz:
20 mm
Länge, Gesamt:
220 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Handbürste für Feinmechaniker HBFM 4reihig Stahl-Draht-Ø0,15 mm
SAP EAN Stck.:
4007220361566
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96039091
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
4212 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.074 kg
SAP Länge (VE):
321 mm
SAP Breite (VE):
160 mm
SAP Höhe (VE):
82 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Handbürsten, für Feinmechaniker
ECLASS 12.0:
21043612
ECLASS 7.0:
21043617
ECLASS 8.1:
21043617
ECLASS 9.1:
21043617
proficlass 5.0:
AAA158c010
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21043617
ECLASS 11.1:
21043612
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
Bearbeitungsaufgaben:
Entlacken | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Reinigen | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Stahldraht
AAO663:
4007220659502
AAO676:
43674001
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Instandhaltungs- und Reinigungsbürsten
AAW338:
Handbürste für Feinmechaniker HBFM 4reihig Stahl-Draht-Ø0,15 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, drahthandbürste stahl, draht handbürste, Instandhaltungs- und Reinigungsbürsten, Handbürsten, ungezopft, Feinmechaniker / Hand
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 3,33*
1 Tag
268
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,49*
€ 3,34*
4 Tage
282
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,59*
€ 3,51*
4 Tage
18
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,92*
€ 3,88*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,73*
€ 3,96*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 33,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.