Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur- Topfbürste TBU Ø15 mm Schaft-Ø2,34 mm Messing-Draht-Ø0,10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-43209203
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43209203
EAN/GTIN:
     4007220033128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
Topfbürste (Funkenfrei)
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche besonders für Bürstarbeiten auf kleinen Flächen geeignet. PFERD bietet ein breites Programm an Miniaturbürsten für Präzisionsarbeiten an. Diese können auf Biegwellenantrieben, Mikromotoren oder Elektroantrieben eingesetzt werden. Bürsten mit Besatzmaterial Messingdraht eignen sich für besondere Anwendungsbereiche wie dem Oberflächenfinish an Werkstücken aus Kupfer und Messing. Messingdraht ist im Vergleich zu Stahldraht weicher und flexibler. PFERD verwendet bei allen Bürsten mit Messingdraht die Drahtqualität CuZn37. Messingdraht hält Temperaturen bis 180 °C stand.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
20000 RPM
RPM, opt., von:
4000 RPM
RPM, opt., bis:
10000 RPM
Breite:
3 mm
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Topf:
8 mm
Ø Besatzmaterial:
0.1 mm
Ø Außen:
15 mm
Ø Schaft:
2.34 mm
Besatzmaterial:
Messingdraht (MES)
Länge, Besatz:
5 mm
Länge, Gesamt:
45 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Miniatur- Topfbürste TBU Ø15 mm Schaft-Ø2,34 mm Messing-Draht-Ø0,10
SAP EAN Stck.:
4007220359723
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
156 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.004 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
37 mm
SAP Höhe (VE):
68 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Topfbürsten ungezopft Miniaturbürsten, mit Schaft
ECLASS 12.0:
21043608
ECLASS 7.0:
21043608
ECLASS 8.1:
21043608
ECLASS 9.1:
21043608
proficlass 5.0:
AAA168c012
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21043608
ECLASS 11.1:
21043608
Vorteile:
Arbeitet funkenfrei. | Erzeugt feine Oberflächen. | Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität. | Höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Messing | Kupfer | Weitere NE-Metalle | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Oxydschichten entfernen | Reinigen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
AAO057:
Messingdraht (MES)
AAO663:
4007220033128
AAO676:
43209203
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Miniatur- Topfbürste TBU Ø15 mm Schaft-Ø2,34 mm Messing-Draht-Ø0,10
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd topfbürste, flächenbürste, Technische Bürsten, Topfbürsten, ungezopft, Miniaturbürsten / mit Schaft
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,061* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,63*
€ 37,6397
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,93*
€ 35,6167
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,48*
€ 32,7012
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,04*
€ 30,9876
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,41*
€ 29,0479
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,61*
€ 24,5259
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.