Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste ungezopft RBU Ø70x15 mm Schaft-Ø6 mm Messing-Draht-Ø0,30


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-533350
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43105002
EAN/GTIN:
     4007220153116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Rundbürste (Funkenfrei)
Schaftrundbürste
Universell zum Reinigen, Entrosten, Glätten, Putzen von Schweißnähten, leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar. Bürsten mit Besatzmaterial Messingdraht eignen sich für besondere Anwendungsbereiche wie dem Oberflächenfinish an Werkstücken aus Kupfer und Messing. Messingdraht ist im Vergleich zu Stahldraht weicher und flexibler. PFERD verwendet bei allen Bürsten mit Messingdraht die Drahtqualität CuZn37. Messingdraht hält Temperaturen bis 180 °C stand.
Weitere Informationen:
Verpackungen:
Industrieverpackung
RPM, max.:
15000 RPM
RPM, opt., von:
6000 RPM
RPM, opt., bis:
9800 RPM
Breite:
15 mm
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Besatzmaterial:
0.3 mm
Ø Außen:
70 mm
Ø Schaft:
6 mm
Besatzmaterial:
Messingdraht (MES)
Länge, Besatz:
19 mm
Länge, Gesamt:
50 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Rundbürste ungezopft RBU Ø70x15 mm Schaft-Ø6 mm Messing-Draht-Ø0,30
SAP EAN Stck.:
4007220358818
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000
Herkunftsland:
DE | GB
SAP Volumen (VE):
2859 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.141 kg
SAP Länge (VE):
165 mm
SAP Breite (VE):
165 mm
SAP Höhe (VE):
105 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rundbürsten ungezopft mit Schaft
ECLASS 12.0:
21043607
ECLASS 7.0:
21043607
ECLASS 8.1:
21043607
ECLASS 9.1:
21043607
proficlass 5.0:
AAA144c004
unspsc 6.0:
27111907
ECLASS 10.1:
21043607
ECLASS 11.1:
21043607
Vorteile:
Arbeitet funkenfrei. | Erzeugt feine Oberflächen. | Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Messing | Kupfer | Weitere NE-Metalle | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Oxydschichten entfernen | Reinigen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Bohrmaschine | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden.
AAG681:
6 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Messingdraht (MES)
AAO663:
4007220153116
AAO676:
43105002
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Rundbürste ungezopft RBU Ø70x15 mm Schaft-Ø6 mm Messing-Draht-Ø0,30
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Schleifbürste, pferd rundbürste, rundbürste, Technische Bürsten, Rundbürsten, ungezopft, mit Schaft
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 8,46*
2 Tage
1576
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 6,76*
€ 8,49*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,84*
€ 8,85*
5 Tage
701
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 6,94*
€ 8,89*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 7,37*
€ 9,64*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Box
ab 20 Boxen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Box
ab 100 Boxen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,76* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 84,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.