Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur- Rundbürste RBU Ø22x2 mm Schaft-Ø3 mm Messing-Draht-Ø0,10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-43100753
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43100753
EAN/GTIN:
     4007220032602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Rundbürste (Funkenfrei)
Schaftrundbürste
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. PFERD bietet ein breites Programm an Miniaturbürsten für Präzisionsarbeiten an. Diese können auf Biegwellenantrieben, Mikromotoren oder Elektroantrieben eingesetzt werden. Bürsten mit Besatzmaterial Messingdraht eignen sich für besondere Anwendungsbereiche wie dem Oberflächenfinish an Werkstücken aus Kupfer und Messing. Messingdraht ist im Vergleich zu Stahldraht weicher und flexibler. PFERD verwendet bei allen Bürsten mit Messingdraht die Drahtqualität CuZn37. Messingdraht hält Temperaturen bis 180 °C stand.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
12000 RPM
RPM, opt., von:
4000 RPM
RPM, opt., bis:
10000 RPM
Breite:
2 mm
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Besatzmaterial:
0.1 mm
Ø Außen:
22 mm
Ø Schaft:
3 mm
Besatzmaterial:
Messingdraht (MES)
Länge, Besatz:
6 mm
Länge, Gesamt:
46 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Miniatur- Rundbürste RBU Ø22x2 mm Schaft-Ø3 mm Messing-Draht-Ø0,10
SAP EAN Stck.:
4007220358412
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
156 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.006 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
37 mm
SAP Höhe (VE):
68 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rundbürsten ungezopft Miniaturbürsten, mit Schaft
ECLASS 12.0:
21043607
ECLASS 7.0:
21043607
ECLASS 8.1:
21043607
ECLASS 9.1:
21043607
proficlass 5.0:
AAA144c004
unspsc 6.0:
27111907
ECLASS 10.1:
21043607
ECLASS 11.1:
21043607
Vorteile:
Arbeitet funkenfrei. | Erzeugt feine Oberflächen. | Höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke. | Punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen möglich.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Messing | Kupfer | Weitere NE-Metalle | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Oxydschichten entfernen | Reinigen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
AAG681:
3 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Messingdraht (MES)
AAO663:
4007220032602
AAO676:
43100753
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Miniatur- Rundbürste RBU Ø22x2 mm Schaft-Ø3 mm Messing-Draht-Ø0,10
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Schleifbürste, messing rundbürste 22mm, rundbürste messing, rundbürste, Technische Bürsten, Rundbürsten, ungezopft, Miniaturbürsten / mit Schaft
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
289
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,71*
€ 2,31*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,31*
2 Tage
42
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,37*
5 Tage
618
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,77*
€ 2,38*
1 Tag
42
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,89*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.