Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Vliesronden CD VRH 50 A mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PFERD4007220266625
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220266625
EAN/GTIN:
     4007220266625
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Grobreinigungsscheibe
COMBIDISC Vliesronden Harte Ausführung, Schleifkorn Korund, System CD

Anwendung
Zur universellen Oberflächenbearbeitung auf Metallen, z. B. Beseitigen von Vorschleifspuren, Entfernen von Oxidation und leichte Entgratarbeiten. Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen.

Ausführung
• offene Struktur verhindert zusetzen der Scheibe

Hinweis
Beim Schleifen bringt der Zusatz von Öl oder Wasser eine noch feinere Oberfläche, kühleren Schliff und höhere Standzeit.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Reinigung | Strukturierung
Anzahl Stück pro Paket:
50 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Korund
Scheibendurchmesser:
50 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Universeller Einsatz | Aluminium | Stahl | Guss | Duroplastischer Kunststoff | Bronze | Edelstahl | Kupfer | Messing | Titan
Ausführung:
Hart
Werkzeugaufnahme:
Pferd COMBIDISC
Empfohlene Drehzahl max.:
7500 U/min
Oberflächenstruktur:
Mittel
Typbezeichnung:
VRH 50 A
Empfohlene Drehzahl min.:
5500 U/min
Empfohlene Drehzahl min./max.:
5500-7500 U/min
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsvlies, Vlies-Schleifscheibe, Holz-Exzenterschleifblatt, Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Schleifvliesscheibe, exzenterschleifblatt 50er, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 50 mm, COMBIDISC, Schleifblätter, Schleifwerkzeuge, Schnellspannsystem, Schleifmittel, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, PFERD
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25000
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,22*
€ 1,45*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,26*
€ 1,50*
Lager 245
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,28*
€ 1,53*
5 Tage
25731
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,26*
€ 1,55*
4 Tage
25000
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,34*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 76,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721501
ab € 18,64*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721502
ab € 14,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721503
ab € 16,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.