Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLICAP Schleifhülse PCH Korund Ø 5-7x85 mm A150 für universelle Anwendung


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-42330054
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42330054
EAN/GTIN:
     4007220151365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
POLICAP-Schleifhülsen in konischer Form. POLICAP-Werkzeuge sind nahtlos geformt und können mit der gesamten Werkzeugfläche eingesetzt werden. Für den universellen Einsatz auf Stahlwerkstoffen (gehärtet, vergütet, ungehärtet). Speziell für besondere Aufgabenstellungen, z. B. im Werkzeug- und Formenbau sowie für entsprechende Reparaturarbeiten, entwickelt. Auch für die Bearbeitung von Kunststoffen, Holz und Spachtelmasse im Modellbau geeignet.
Weitere Informationen:
RPM, opt.:
12000 RPM
Schleifmittel:
Korund A
Ø Außen, klein:
5 mm
Ø Außen:
7 mm
Korngröße:
150
Höhe:
85 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLICAP Schleifhülse PCH Korund Ø 5-7x85 mm A150 für universelle Anwendung
SAP EAN Stck.:
4007220283332
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68051000 | 6805100000 | 6805100199
Herkunftsland:
DE | ES
SAP Volumen (VE):
182.528 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.006 kg
SAP Länge (VE):
92 mm
SAP Breite (VE):
62 mm
SAP Höhe (VE):
32 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLICAP-Hülsen konisch (PCH)
ECLASS 12.0:
21011301
ECLASS 7.0:
21019207
ECLASS 8.1:
21019207
ECLASS 9.1:
21019207
proficlass 5.0:
EAC986c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21019207
ECLASS 11.1:
21011301
Vorteile:
Hohe Formtreue und exzellenter Feinschliff durch spezielles Fertigungsverfahren. | Einfacher Werkzeugwechsel.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahlguss | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Egalisieren | Flächenbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 25 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Für einen leichten Wechsel der Schleifkappen und -hülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Werkzeugträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen und fixieren. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–20 m/s einsetzen.
AAK069:
12000 0173-1#05-AAA650#003
AAO663:
4007220151365
AAO676:
42330054
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLICAP Schleifhülse PCH Korund Ø 5-7x85 mm A150 für universelle Anwendung
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA020:
85 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifbandhülsen pferd, schleifbandring korn 150, schleifring, Schleifmittel auf Unterlage, POLICAP-Schleifhülsen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
1297
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,80*
€ 2,47*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,49*
10 Tage
78
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,50*
6 Tage
1937
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,88*
€ 2,61*
15 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 1,97*
€ 2,81*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,80* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 24,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.