Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1435188 Herst.-Nr.: 42330054 EAN/GTIN: 4007220151365 |
| |
|
| | |
| POLICAP-Schleifhülsen in konischer Form. POLICAP-Werkzeuge sind nahtlos geformt und können mit der gesamten Werkzeugfläche eingesetzt werden. Für den universellen Einsatz auf Stahlwerkstoffen (gehärtet · vergütet · ungehärtet). Speziell für besondere Aufgabenstellungen · z. B. im Werkzeug- und Formenbau sowie für entsprechende Reparaturarbeiten · entwickelt. Auch für die Bearbeitung von Kunststoffen · Holz und Spachtelmasse im Modellbau geeignet.Weitere technische Eigenschaften:· kleinster Band-Ø: 5mm· Antriebsart: Geradschleifer, Biegwellenantrieb· Anwendungsempfehlung: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–20 m/s einsetzen. Für einen leichten Wechsel der Schleifkappen und -hülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Werkzeugträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen und fixieren.· Bearbeitbare Werkstoffe: Stähle bis 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Edelstahl (INOX), Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (· Bearbeitungsaufgaben: Flächenbearbeitung, Stufenweises Feinschleifen, Egalisieren· RPM, opt.: 12000RPM· Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 25 m/s. Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.· Vorteile: Einfacher Werkzeugwechsel. Hohe Formtreue und exzellenter Feinschliff durch spezielles Fertigungsverfahren. Weitere Informationen: | | Körnung: | 150 | Marke: | PFERD | Material: | Korund A | Ø: | 7 mm | Höhe: | 85 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 1,80* | € 2,48* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,83* | € 2,51* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 1,83* | € 2,62* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,88* | € 2,63* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,50* | ab € 1,99* | € 2,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,83* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 26,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|