Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliflex Linsenform Ø 16x4 mm Bohrung-Ø 2 mm Bindung GR Hart SIC220


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-41962020
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41962020
EAN/GTIN:
     4007220146675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Feinschleifstift
Poliflex-Feinschleifwerkzeuge werden in hoher Formtreue, hervorragender Qualitätskonstanz und engen Maßtoleranzen gefertigt. Sie eignen sich ideal zum Feinschleifen, Strukturieren und zur Vorbereitung von Polierarbeiten und werden sehr häufig im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt. Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung GHR werden mit einem Schleifkorngemisch, bestehend aus Edelkorund und Siliciumcarbid (SiC), gefertigt. Die Bindung GHR ist ebenfalls eine weiche, jedoch standfeste Bindung auf Elastomerbasis. Für den Einsatz an Kanten geeignet. Die kleinen Durchmesser eignen sich aufgrund ihrer Bauart besonders zur Bearbeitung enger und schwer zugänglicher Stellen. Ideal zum Feinstschleifen aller metallischen Werkstoffe, z. B. im Werkzeug- und Formenbau, im Dentalbereich und in der Schmuckindustrie, geeignet.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
17900 RPM
RPM, opt.:
12000 RPM
Form:
Linse
Breite:
4 mm
Schleifmittel:
Korund A und Siliciumcarbid SiC/C
Ø Bohrung:
2 mm
Ø Außen:
16 mm
Korngröße:
220
Bindung:
GHR
Ausgabename > 80 Zeichen:
Poliflex Linsenform Ø 16x4 mm Bohrung-Ø 2 mm Bindung GR Hart SIC220
SAP EAN Stck.:
4007220314449
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen.
Zolltarif-Nr.:
68042290
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
156 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.001 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
37 mm
SAP Höhe (VE):
68 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Poliflex-Räder
ECLASS 12.0:
21011315
ECLASS 7.0:
21011315
ECLASS 8.1:
21011315
ECLASS 9.1:
21011315
proficlass 5.0:
EAB826c032
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011315
ECLASS 11.1:
21011315
Vorteile:
Erzielung sehr guter Oberflächengüten. | Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und hohe Abtragsleistung. | Höchster Arbeitskomfort durch exakten Rundlauf. | Erzielung eines feinen, glänzenden Schliffbildes. | Weicher Schliff bei höherer Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Je nach Einsatzzweck mit einem Abrichtdiamant oder mit keramischen Abdrehsteinen bei niedriger Drehzahl profilieren. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20–25 m/s einsetzen.
AAO663:
4007220146675
AAO676:
41962020
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A und Siliciumcarbid SiC/C
AAU731:
Gebundene Schleifmittel
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Poliflex Linsenform Ø 16x4 mm Bohrung-Ø 2 mm Bindung GR Hart SIC220
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
4 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
16 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
220 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
220 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A und Siliciumcarbid SiC/C
Weitere Suchbegriffe: Schleifspitze, Schleifstift, pferd exzenterschleifscheiben, exzenter schleifscheibe, sic schleifstifte, Gebundene Schleifmittel, Poliflex-Feinschleifscheiben, Bindung GHR
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
1271
100
pro Box
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,00*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,02*
5 Tage
1271
100
pro Box
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,12*
14 Tage
unbekannt
100
pro Box
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,12*
4 Tage
1271
100
pro Box
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,19*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,66* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 200,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42460023
ab € 2,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42460030
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.