Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliflex Schleifstift Zylinderform Ø 10x10mm Schaft-Ø 3 mm Bindung LR A120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     6922B-17203-D44-41207212
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41207212
EAN/GTIN:
     4007220144961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Poliflex-Feinschleifwerkzeuge werden in hoher Formtreue, hervorragender Qualitätskonstanz und engen Maßtoleranzen gefertigt. Sie eignen sich ideal zum Feinschleifen, Strukturieren und zur Vorbereitung von Polierarbeiten und werden sehr häufig im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt. Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung LR werden mit weißem Edelkorund gefertigt. Die Bindung LR ist eine harte, standfeste Bindung. Für den Einsatz auf Flächen geeignet. Schleifstift in Zylinderform zum Feinschleifen kleiner Flächen.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
57200 RPM
RPM, opt.:
38000 RPM
Form:
Zylinder
Breite:
10 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Außen:
10 mm
Ø Schaft:
3 mm
Korngröße:
120
Bindung:
LR
Länge, Schaft:
30 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Poliflex Schleifstift Zylinderform Ø 10x10mm Schaft-Ø 3 mm Bindung LR A120
SAP EAN Stck.:
4007220270363
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042290
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
153 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.004 kg
SAP Länge (VE):
145 mm
SAP Breite (VE):
96 mm
SAP Höhe (VE):
11 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Poliflex-Stifte
ECLASS 12.0:
21011317
ECLASS 7.0:
21011317
ECLASS 8.1:
21011317
ECLASS 9.1:
21011317
proficlass 5.0:
AAA031c098
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011317
ECLASS 11.1:
21011317
Vorteile:
Erzielung sehr guter Oberflächengüten. | Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und hohe Abtragsleistung. | Höchster Arbeitskomfort durch exakten Rundlauf. | Erzielung eines feinen, glänzenden Schliffbildes.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. | Die Einspannlänge des Schaftes muss mindestens 10 mm betragen.
Anwendungsempfehlungen:
Je nach Einsatzzweck mit einem Abrichtdiamant oder mit keramischen Abdrehsteinen bei niedriger Drehzahl profilieren. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15-20 m/s einsetzen.
AAO663:
4007220144961
AAO676:
41207212
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A
AAU731:
Gebundene Schleifmittel
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Poliflex Schleifstift Zylinderform Ø 10x10mm Schaft-Ø 3 mm Bindung LR A120
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
10 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
30 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
10 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
120 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
120 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Schleifstift Zylinderform, Zylinderschleifstift, feinschleifstift schaft 3mm, schleifspitze pferd, schleifstifte edelkorund, Gebundene Schleifmittel, Poliflex-Feinschleifstifte, Bindung LR
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,57*
2 Tage
46
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 24,16*
€ 32,81*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,58*
€ 33,21*
6 Tage
46
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 25,29*
€ 34,25*
13 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 34,98*
€ 45,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.