Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF ZY 1010/3 AW 120 LR, Pferd POLI-Feinschleifstift ZY 1010 3 AW 120 LR 41207212


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-536012
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41207212
EAN/GTIN:
     4007220144961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PF ZY 1010/3 AW 120 LR, POLI-Feinschleifstift ZY 1010 3 AW 120 LR 41207212, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
40 GRAMM
Opt. RPM von:
38000 RPM
Form:
Zylinder
Außen-ø:
10 mm
Breite:
10 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
120
Max. RPM:
57200 RPM
Schaft-ø:
3 mm
Schaftlänge:
30 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF ZY 1010/3 AW 120 LR
Konzentration herstellerspezifisch:
120
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse (Gewicht):
0.04 kg
max. Drehzahl:
57200 1/s
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Schleifstift Zylinderform, Zylinderschleifstift, feinschleifstift schaft 3mm, schleifspitze pferd, schleifstifte edelkorund, Fein Schleif Stift, POLI-FEINSCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 4,76*
1 Tag
36
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 24,18*
€ 32,96*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,50*
€ 33,36*
5 Tage
46
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 25,17*
€ 34,31*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 35,05*
€ 45,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,36*
€ 39,6984
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,24*
€ 35,9856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,78*
€ 35,4382
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,50*
€ 33,915
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,28*
€ 31,2732
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 24,50*
€ 29,155
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.