Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliflex Scheibe SC Ø 25x6 mm Bohrung-Ø 3 mm Bindung TX A120


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-41120612
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41120612
EAN/GTIN:
     4007220505540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Schleifbockscheibe
Poliflex-Feinschleifwerkzeuge werden in hoher Formtreue, hervorragender Qualitätskonstanz und engen Maßtoleranzen gefertigt. Sie eignen sich ideal zum Feinschleifen, Strukturieren und zur Vorbereitung von Polierarbeiten und werden sehr häufig im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt. Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung TX werden mit Normalkorund gefertigt. Durch die Textilgewebeeinlagen ist die Bindung TX eine sehr harte, standfeste Bindung. Für den Einsatz auf Kanten geeignet. Zum Feinschleifen kleiner Flächen im Umfangsschliff.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
22900 RPM
RPM, opt.:
15000 RPM
Form:
Scheibe
Breite:
6 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
3 mm
Ø Außen:
25 mm
Korngröße:
120
Bindung:
TX
Ausgabename > 80 Zeichen:
Poliflex Scheibe SC Ø 25x6 mm Bohrung-Ø 3 mm Bindung TX A120
SAP EAN Stck.:
4007220299210
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen.
Zolltarif-Nr.:
68042290
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
138.18 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.008 kg
SAP Länge (VE):
60 mm
SAP Breite (VE):
49 mm
SAP Höhe (VE):
47 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Poliflex-Räder
ECLASS 12.0:
21011315
ECLASS 7.0:
21011315
ECLASS 8.1:
21011315
ECLASS 9.1:
21011315
proficlass 5.0:
EAB826c032
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011315
ECLASS 11.1:
21011315
Vorteile:
Erzielung sehr guter Oberflächengüten. | Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und hohe Abtragsleistung. | Höchster Arbeitskomfort durch exakten Rundlauf. | Erzielung eines feinen, matten Schliffbildes.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Je nach Einsatzzweck mit einem Abrichtdiamant oder mit keramischen Abdrehsteinen bei niedriger Drehzahl profilieren. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20–30 m/s einsetzen.
AAO663:
4007220505540
AAO676:
41120612
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A
AAU731:
Gebundene Schleifmittel
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Poliflex Scheibe SC Ø 25x6 mm Bohrung-Ø 3 mm Bindung TX A120
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
6 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
25 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
120 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
120 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A
Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, pferd schleifbockscheibe körnung 120, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt k120, Gebundene Schleifmittel, Poliflex-Feinschleifscheiben, Bindung TX
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
454
20
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,51*
€ 6,79*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 6,87*
6 Tage
374
20
pro Box
Frei Haus
ab € 5,76*
€ 7,26*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,64*
€ 7,42*
15 Tage
unbekannt
20
pro Box
€ 7,90*
ab € 6,60*
€ 8,50*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Box
ab 40 Boxen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Box
ab 200 Boxen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 135,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42400003
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.